• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN8-20.001-H7LB IC08 Vollhartmetall-Reibkopf, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 5100045
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5100045
EAN / GTIN 7291075187441
Herstellernummer 5100045
L-Nummer L24220 25

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen-Wechselkopf, für Durchgangsloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 20.001 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 20.001 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb