• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 5100.0 80 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 5100.0 80 CN
EAN / GTIN 7610733240425
Herstellernummer PB 5100.0-80 CN
L-Nummer L60060 2184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Schlitz-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • Grösse 8 siehe Artikelgruppe PB 5100 SL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb