• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinzeigermessschraube, Abhebeeinrichtung links 0-25 mm

Artikel-Nr.: 510-141
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
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 510-141
EAN / GTIN 4946368426839
Herstellernummer 510-141
L-Nummer L40010 4295

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschraube mit Feinzeiger mit der Sie schnelle und hochgenaue Messungen durchführen können. Das Messgerät bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache Einhandbedienung. Schutzart IP54 und großes Ziffernblatt zur einfachen Ablesung. Mit Nulleinstellung und Toleranzmarken für Gut/Ausschussmessungen. 8 mm Spindeldurchmesser für einfache Positionierung und hochgenaue Messungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb