• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechhalter leer für 12 Schlüssel No. 6

Artikel-Nr.: 5079540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 5079540
    EAN / GTIN 4010886507957
    Herstellernummer 5079540
    L-Nummer L60160 5447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6
    Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 600 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 170 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 15 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb