• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plastikhalter leer für 8 Schlüssel No. 6

Artikel-Nr.: 5070080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5070080
EAN / GTIN 4010886507001
Herstellernummer 5070080
L-Nummer L60160 636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Doppelmaulschlüssel-Sätze No. 6
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 78 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 252 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb