• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 80x1,5 Toleranz 4h

Artikel-Nr.: 506429
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M80
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 506429
EAN / GTIN 4046122282227
Herstellernummer 506429
L-Nummer L40130 3529

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 80x1,5 Toleranz 4h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb