{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 8 | |
Toleranzfeld | g | |
Toleranzklasse | 8g | |
Gewindeart | MF | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 506013 | |
EAN / GTIN | 4046122275458 | |
Herstellernummer | 506013 | |
L-Nummer | L40130 4822 |