• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dial Caliper D12"XW

Artikel-Nr.: 505-750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 505-750
EAN / GTIN 4946368688770
Herstellernummer 505-750
L-Nummer L40010 15920
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die maximale Belastung von Einbaumessschrauben kann nicht quantifiziert werden, da es abhängig ist von der Klemm-Methode und der Art der Belastung (statistische oder aktive Belastung) sowie von den Betriebsbedingungen. Wenn die Messschraube als Messinstrument verwendet wird, empfiehlt Mitutoyo, die Belastungsgrenzwerte gemäß der Tabelle rechts einzuhalten, um die Genauigkeit zu erhalten (innerhalb einer Million Handdrehungen). Das Ergebnis der Tests zur Bestimmung der statischen Belastung, die erforderlich ist, um einen katastrophalen Ausfall der Halterung oder des Kopfes (für kleine Mikrometer-Köpfe) zu verursachen, ist nachstehend ebenfalls als Referenz angegeben.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilung: 0,001″ 0,2″/rev
Messbereich: 0-12″
Inch-Metrisch: Inch
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb