• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhren-Messschieber 0-300 mm, 0,02 mm, 2 mm/U., metrisch

Artikel-Nr.: 505-745
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 505-745
EAN / GTIN 4946368688725
Herstellernummer 505-745
L-Nummer L40010 10480

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Uhren-Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Leichtgängige Bewegungen und hoher Stoßschutz. Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm 2 mm/U
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb