• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dial Caliper D6″TXWW

Artikel-Nr.: 505-738
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
    Produktart Uhrmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 505-738
    EAN / GTIN 4946368688282
    Herstellernummer 505-738
    L-Nummer L40010 15806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die maximale Belastung von Einbaumessschrauben kann nicht quantifiziert werden, da es abhängig ist von der Klemm-Methode und der Art der Belastung (statistische oder aktive Belastung) sowie von den Betriebsbedingungen. Wenn die Messschraube als Messinstrument verwendet wird, empfiehlt Mitutoyo, die Belastungsgrenzwerte gemäß der Tabelle rechts einzuhalten, um die Genauigkeit zu erhalten (innerhalb einer Million Handdrehungen). Das Ergebnis der Tests zur Bestimmung der statischen Belastung, die erforderlich ist, um einen katastrophalen Ausfall der Halterung oder des Kopfes (für kleine Mikrometer-Köpfe) zu verursachen, ist nachstehend ebenfalls als Referenz angegeben.

    Merkmal:

    Genauigkeit: ±0,001″
    Skalenteilung: 0,001″ 0,1″/rev
    Messbereich: 0-6″
    Inch-Metrisch: Inch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb