• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange ″Lichtbogenschweissen″ 100 mm

Artikel-Nr.: 504A.100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Herstellernummer 504A.100
L-Nummer L60130 2795

Beschreibung

Beschreibung:

  • Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung
  • Mittelstück aus Stahl
  • Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen
  • Einstellung der Spannweite mittels Schraube
  • verchromt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • Gewicht in Gramm: 655

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb