• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 71aR/80 Mess-B. 160-800Nm Abtrieb 3/4″ L. 1152mm

Artikel-Nr.: 50450080
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50450080
EAN / GTIN 4018754124930
Herstellernummer 50450080
L-Nummer L60010 963

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeigend
  • Schleppzeigermessuhr
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
  • Sicherung der Messuhr durch zusätzlichen Schutzring
  • Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
  • nicht für Linksmessungen
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in Textiltasche
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Messbereich ft·lb: 100-600 ft·lb
  • Messbereich N·m: 160-800 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 10 ft·lb
  • Skalenteilung [E2]: 10 N·m
  • Gewicht: 4900 g
  • Breite mm (b): 70 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb