• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, Stahl-Gitterrost 3 Stufen

Artikel-Nr.: 50439
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50439
EAN / GTIN 4031405504394
Herstellernummer 050439
L-Nummer L90110 1100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Ausladung: 1050 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 590 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufenbreite: 1000 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb