• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 800 mm, Stahl-Gitterrost 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50437
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Arbeitspodest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50437
Kopieren
EAN / GTIN 4031405504370
Kopieren
Herstellernummer 050437
Kopieren
L-Nummer L90110 791
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Ausladung: 1450 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 990 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufenbreite: 800 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb