• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest modular Überstiegsmodul

Artikel-Nr.: 50415
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50415
EAN / GTIN 4031405504158
Herstellernummer 050415

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschweißte und verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion
  • 250 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatzmodule für eine größere Standfläche oder mehr Stufen
  • Optional Bockrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort oder Bodenbefestigungswinkel für den stationären Einsatz
  • Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem Zugang nutzbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 560 mm
  • Grundfläche Länge: 1000 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Modultyp: Überstiegsmodul
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
  • Stufenbreite: 555 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb