• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest modular Erweiterungsmodul 2 3. Stufe

Artikel-Nr.: 50412
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50412
EAN / GTIN 4031405504127
Herstellernummer 050412
L-Nummer L90110 134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschweißte und verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion
  • 250 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatzmodule für eine größere Standfläche oder mehr Stufen
  • Optional Bockrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort oder Bodenbefestigungswinkel für den stationären Einsatz
  • Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg mit beidseitigem Zugang nutzbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Grundfläche Breite: 650 mm
  • Grundfläche Länge: 330 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Modultyp: 3. Stufe
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 600 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 1 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
  • Stufenbreite: 555 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb