Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 3 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 150
Etagenhöhen (mm): 230, 540, 850
Nutzflächenlänge (mm): 630
Nutzflächenbreite (mm): 400
Gesamtlänge (mm): 700
Gesamtbreite (mm): 470
Gesamthöhe (mm): 950
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3