• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahlwagen

Artikel-Nr.: 5036
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5036
EAN / GTIN 4017976150369
Herstellernummer 5036
L-Nummer L90080 510

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Edelstahlwagen mit Rohrschiebebügeln aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und 2 tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Tragkraft pro Etage 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. Zur Vermeidung von starken Beschädigungen mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 120
Etagenhöhen (mm): 230, 850
Nutzflächenlänge (mm): 630
Nutzflächenbreite (mm): 400
Gesamtlänge (mm): 700
Gesamtbreite (mm): 470
Gesamthöhe (mm): 950
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb