• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 23x0,75 Toleranz 6g LH

Artikel-Nr.: 503101
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M23
Gewindesteigung 0,75 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 503101
EAN / GTIN 4046122251803
Herstellernummer 503101

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 23x0,75 Toleranz 6g LH

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb