{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | e | |
Toleranzklasse | 6e | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M10 | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 503094 | |
EAN / GTIN | 4046122251254 | |
Herstellernummer | 503094 |