• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step für Überbrückung 70° 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50264
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50264
    EAN / GTIN 4031405502642
    Herstellernummer 050264
    L-Nummer L90110 1007

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für Überbrückung 70° mit Bestell-Nr. 303404–303408
    • Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt

    Merkmal:

    • Bauart: 70°
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 5
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb