• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reibwertmesser Nr. 73Nm/15 Mess-B. 2-15Nm Abtrieb 1/2″ L. 298,5mm

Artikel-Nr.: 50240015
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50240015
    EAN / GTIN 4018754163830
    Herstellernummer 50240015
    L-Nummer L60010 4469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anzeigend
    • fest eingebauter Vierkant für Rechtsmessungen
    • Schleppzeigermessuhr
    • kein ″Zeigerflattern″ während des Messvorgangs
    • Leichtbauweise durch Einsatz von Aluminium
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Anzeigeabweichung ± 4 %

    Merkmal:

    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Höhe mm (h): 50 mm
    • Länge mm (L): 298,5 mm
    • LF: 250 mm
    • MA N·m: 2 N·m
    • Messbereich N·m: 2-15 N·m
    • Nennwert N·m: 15 N·m
    • Skalenteilung [E1]: 0,5 N·m
    • Gewicht: 676 g
    • Breite mm (b): 72 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb