• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 7-8-stufig

Artikel-Nr.: 50236
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Herstellernummer 050236
L-Nummer L90110 1102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen
  • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
  • Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich

Merkmal:

  • Breite: 550 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1981 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb