• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 5-6-stufig

Artikel-Nr.: 50235
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Handlauf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50235
    EAN / GTIN 4031405502352
    Herstellernummer 050235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen
    • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
    • Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich

    Merkmal:

    • Breite: 550 mm
    • Durchmesser: 35 mm
    • Länge: 1443 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb