• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 42x1,5 Toleranz 6e

Artikel-Nr.: 502098
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld e
Toleranzklasse 6e
Gewindeart M
Gewinde M42
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 502098
EAN / GTIN 4046122231072
Herstellernummer 502098
L-Nummer L40130 3322

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 42x1,5 Toleranz 6e

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb