• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf für Podesttreppe beidseitig begehbar 4-6-stufig

Artikel-Nr.: 50209
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50209
Kopieren
EAN / GTIN 4031405502093
Kopieren
Herstellernummer 050209
Kopieren
L-Nummer L90110 318
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Podesttreppen beidseitig begehbar
  • Zur Selbstmontage links oder rechts am Aufstieg

Merkmal:

  • Breite: 649 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1316 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb