• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeplattform Länge 2,4 m

Artikel-Nr.: 50189
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50189
EAN / GTIN 4031405501898
Herstellernummer 050189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183 – 50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
  • Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche)
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
  • Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
  • Maximale Belastung: 300 kg / 2 Personen
  • Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 490 mm
  • Grundfläche Länge: 2620 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 480 mm
  • Plattformlänge: 2400 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R11
  • Stufen-/Plattformbelag: Holz-Siebdruck

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb