• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrutscher Elastisch gebunden TYFIX 40x20x80 mm CMITTEL

Artikel-Nr.: 501861
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501861
EAN / GTIN 9003175018611
Herstellernummer 501861

Beschreibung

Beschreibung:

Der TYFIX-Handrutscher ist ein Schleifradierer zum Verbessern von Oberflächen. Das Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe zählt zu seinen Hauptaufgaben. Der TYFIX ist vor allem im Haushalt ein gerne eingesetztes Produkt, um Haushaltsgeräte, Töpfe usw. aus Niro und Aluminium zu reinigen. Auch zum Reinigen von Fliesenfugen problemlos einsetzbar.

Merkmal:

  • Form: 90TY 01002A TYFIX
  • Korngröße: 100
  • Vs /max: 20 m/s
  • Spezifikation : CMITTEL
  • Abmessung (B x C x L): 40 x 20 x 80 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 80 mm

Vorteil:

  • Gutes Sortiment
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Zum Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe
  • Zum Reinigen von Haushaltsgeräten, Töpfen etc. aus Niro und Aluminium

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb