• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptritt beidseitig begehbar RAL 7016 4 Stufen

Artikel-Nr.: 50186
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50186
EAN / GTIN 4031405501867
Herstellernummer 050186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbarer Tritt aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch
  • Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
  • Stufenabstand: 263 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Holmhöhe: 73 mm
  • Obere Trittfläche Breite: 470 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 330 mm
  • Podesthöhe: 990 mm
  • Schrittlänge: 1080 mm
  • Arbeitshöhe: 2990 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb