• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptritt beidseitig begehbar Alu natur 3 Stufen

Artikel-Nr.: 50183
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufentritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50183
    EAN / GTIN 4031405501836
    Herstellernummer 050183
    L-Nummer L90110 898

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Klappbarer Tritt aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch
    • Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
    • Stufenabstand: 263 mm
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2730 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Obere Trittfläche Breite: 470 mm
    • Obere Trittfläche Tiefe: 330 mm
    • Podesthöhe: 730 mm
    • Rutschhemmungsklasse: R10
    • Schrittlänge: 890 mm
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
    • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb