• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagetritt mit Handlauf 3 Stufen

Artikel-Nr.: 50179
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50179
EAN / GTIN 4031405501799
Herstellernummer 050179
L-Nummer L90110 986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Belastung max. 300 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Grundfläche Breite: 600 mm
  • Grundfläche Länge: 770 mm
  • Holmhöhe: 59 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 510 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 600 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb