Behandlungsmittel flüssig, 5 l Kupfer, Messing COPPER

Artikel-Nr.: 501665 COPPER
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Inhalt 5 l
geeignet für Kupfer, Messing - Schleifen und Polieren
pH-Wert 3,3 %
Dosierung 2 % - 4 %
Produktart Behandlungsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501665 COPPER
EAN / GTIN 4062406372910
Herstellernummer 501665 COPPER

Anwendertabelle

Alu Mg
 
INOX
 
CuZn
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Compounds (flüssige oder pulverförmige Behandlungsmittel) werden beim Nassprozess in Gleitschleifmaschinen zugegeben. Sie verstärken die Schleifleistung und reinigen Werkstücke und Schleifkörper.

Verwendung:

Compound nur in der vorgegebenen Dosierung zum Prozesswasser im Wassertank beimischen. Mit der Gleitschleifmaschine mitgelieferter Messbecher erleichtert die richtige Dosierung.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expresslieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb