Porzellan-Schleifkörper Zylinder (schräg) 0715CA

Artikel-Nr.: 501590 0715CA
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Porzellan
Feinheitsgrad Polieren
Länge 15 mm
Durchmesser 7 mm
Formbeschreibung Zylinder (schräg)
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501590 0715CA
EAN / GTIN 4062406372873
Herstellernummer 501590 0715CA

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Porzellan-Schleifkörper (ohne Schleifkorn) haben keine abtragende Wirkung.

Verwendung:

Zum Polieren und Glätten aller Werkstoffe. Generiert homogene, glänzende Oberflächen. Ideal als Folgeschritt nach dem Vorschliff mit keramischen Schleifkörpern und Kunststoff-Schleifkörpern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb