Kunststoff-Schleifkörper Pyramide, grob, Typ: 1010P

Artikel-Nr.: 501570 1010P
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Formbeschreibung Pyramide
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501570 1010P
Kopieren
EAN / GTIN 4062406372828
Kopieren
Herstellernummer 501570 1010P
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
CuZn
Eignung / [m/min]
 
Kunststoff, GFK
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Pyramide für Werkstücke mit Ecken und Vertiefungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb