• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 13x1 Toleranz 6e

Artikel-Nr.: 501562
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld e
Toleranzklasse 6e
Gewindeart M
Gewinde M13
Gewindesteigung 1 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501562
EAN / GTIN 4046122223022
Herstellernummer 501562
L-Nummer L40130 1719

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 13x1 Toleranz 6e

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb