Kunststoff-Schleifkörper Kegel 1010K

Artikel-Nr.: 501561 1010K
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GMT
    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Feinheitsgrad grob
    Breite 10 mm
    Höhe 10 mm
    Formbeschreibung Kegel
    Inhalt 25 kg
    Produktart Schleifkörper

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 501561 1010K
    EAN / GTIN 4062406372781
    Herstellernummer 501561 1010K

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
    Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

    Verwendung:

    Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
    Form Kegel für Werkstücke mit Bohrungen und Konturen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb