Keramik-Schleifkörper Zylinder (schräg), grob, Typ: 0305CA

Artikel-Nr.: 501525 0305CA
Neuheit
(15,00 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Länge 5 mm
Durchmesser 3 mm
Formbeschreibung Zylinder (schräg)
Inhalt 3 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501525 0305CA
EAN / GTIN 4067263129592
Herstellernummer 501525 0305CA

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramische Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die meist verwendeten Gleitschleifkörper und können universell eingesetzt werden. Sehr hohe Dichte und Schleifwirkung.
Hochleistungsausführung für kurze Bearbeitungszeit. Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.

Verwendung:

Zum schnellen Entgraten, Verrunden von Kanten und als Vorstufe zum Polieren von Stahl, Edelstahl und anderen Stahllegierungen. Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.
Form Zylinder (schräg) ideal für die Flächenbearbeitung (Ebene, Freiformfläche).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb