Keramik-Schleifkörper Dreieck (schräg), grob, Typ: 1010TA

Artikel-Nr.: 501520 1010TA
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Länge 10 mm
Höhe 10 mm
Formbeschreibung Dreieck (schräg)
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501520 1010TA
EAN / GTIN 4062406372675
Herstellernummer 501520 1010TA

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramische Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die meist verwendeten Gleitschleifkörper und können universell eingesetzt werden. Sehr hohe Dichte und Schleifwirkung.
Hochleistungsausführung für kurze Bearbeitungszeit. Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.

Verwendung:

Zum schnellen Entgraten, Verrunden von Kanten und als Vorstufe zum Polieren von Stahl, Edelstahl und anderen Stahllegierungen. Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.
Form Dreieck (schräg) ist die universellste Form.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb