Keramik-Schleifkörper Dreieck 0606T

Artikel-Nr.: 501510 0606T
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GMT
    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Feinheitsgrad grob
    Länge 6 mm
    Höhe 6 mm
    Formbeschreibung Dreieck
    Inhalt 25 kg
    Produktart Schleifkörper

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 501510 0606T
    EAN / GTIN 4062406368753
    Herstellernummer 501510 0606T

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Keramische Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die meist verwendeten Gleitschleifkörper und können universell eingesetzt werden. Sehr hohe Dichte und Schleifwirkung.
    Hochleistungsausführung für kurze Bearbeitungszeit. Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.

    Verwendung:

    Zum schnellen Entgraten, Verrunden von Kanten und als Vorstufe zum Polieren von Stahl, Edelstahl und anderen Stahllegierungen. Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.
    Form Dreieck ist die stabilste Ausführung mit längster Standzeit. Ideal für die grobe Kantenbearbeitung von Werkstücken mit einfacher Geometrie.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb