• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 11x0,75 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 501500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M11
Gewindesteigung 0,75 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501500
EAN / GTIN 4046122221974
Herstellernummer 501500
L-Nummer L40130 1386

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 11x0,75 Toleranz 6g

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb