• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebegriff inkl. Schrumpfschlauch für Arbeitspodest fahrbar 4 stufig, Länge 1180 mm

Artikel-Nr.: 50142
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50142
EAN / GTIN 4031405501423
Herstellernummer 050142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer, Gepolsterter Schiebegriff für bequeme Handhabung
  • Passend für Arbeitspodest fahrbar

Merkmal:

  • Breite: 44 mm
  • Länge: 1180 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb