• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitschleifmaschine (2 Liter) mit Separierstation GMT2

Artikel-Nr.: 501310 GMT2
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Maschine L1 750 mm
Breite Maschine B1 400 mm
Höhe Maschine 285 mm
Innentiefe Trog T2 85 mm
Volumen Trog 2 l
Innen-⌀ Trog 100 mm
Außen-⌀ Trog 220 mm
Drehzahlbereich 3.000 min-1
Gesamtgewicht 20 kg
Leistungsaufnahme 50 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Gleitschleifmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501310 GMT2
EAN / GTIN 4067263130741
Herstellernummer 501310 GMT2

Beschreibung

Ausführung:

Gleitschleifmaschine GMT2 in kompakter Bauweise, für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen.
  • Leistungsstarker Motor mit definierten Drehzahlbereich.
  • Stahltrog (2 l) mit Polyurethan-Schicht.
  • Abnehmbare Separierstation zum manuellen Trennen von Werkstück und Schleifmedium.
  • Müheloses Separieren durch ergonomische Kippvorrichtung.
  • Intuitive Steuerung durch Bedienpanel mit Timerfunktion.
  • Leises und staubfreies Arbeiten durch transparenten Deckel.

Verwendung:

Bevorzugt zum Entgraten von Dreh- und Frästeilen sowie im 3D-Druck Verfahren hergestellter Werkstücke. Für Metalle und Kunststoffe geeignet. Der Nachfolgeschritt Polieren gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine. Es wird eine reine Trockenbearbeitung empfohlen (kein Compound nötig).

Lieferumfang:

1x Gleitschleifmaschine mit Bedienpanel und abnehmbarer Separierstation 1x Separiersieb mit Lochraster 10mm 1x Separiersieb mit Lochraster 18mm 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck, grob (Nr. 501505 0606T) 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck (schräg), grob (Nr. 501515 1015TA) 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), grob (Nr. 501525 0305CA) 1x Porzellan-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), polieren (Nr. 501585 0406CA) 1x Aufbewahrungs-Box (Nr. 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (Nr. 088001 500) 1x 3M Hochleistungsreinigungstuch (Nr. 089190 BLUE)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb