• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsseil für Überbrückung

Artikel-Nr.: 50125
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anschlagseil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50125
    EAN / GTIN 4031405501256
    Herstellernummer 050125
    L-Nummer L90110 789

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherungsseil mit Karabinerhaken und Ösenschraube für Plattformbreite 600 mm
    • Passend für Überbrückung 70° mit Bestell-Nr. 303404–303408

    Merkmal:

    • Material: Stoff, Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb