• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz Lenkrolle Edelstahl für Podesttreppe einseitig begehbar

Artikel-Nr.: 50120
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50120
EAN / GTIN 4031405501201
Herstellernummer 050120
L-Nummer L90110 1162

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz im Außenbereich
  • Zur Selbstmontage
  • Inkl. Knotenblechen und Schrauben
  • Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben, für die der Nachrüstsatz benötigt wird

Merkmal:

  • Material: Edelstahl, Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb