• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federrolle für Podesttreppen elektrisch leitfähig ohne Feststeller

Artikel-Nr.: 50113
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50113
    EAN / GTIN 4031405501133
    Herstellernummer 050113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Podesttreppen
    • Rolle mit Achse und Feder
    • Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben

    Merkmal:

    • Breite: 57 mm
    • Höhe: 273 mm
    • Länge: 131 mm
    • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Produkttyp: elektrisch ableitfähig ohne Feststeller
    • Rollendurchmesser: 125 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb