• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf für Podesttreppe einseitig begehbar 7-8-stufig

Artikel-Nr.: 50110
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50110
EAN / GTIN 4031405501102
Herstellernummer 050110
L-Nummer L90110 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Podesttreppen einseitig begehbar
  • Zur Selbstmontage links oder rechts am Aufstieg

Merkmal:

  • Breite: 649 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1871 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb