• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest einseitig begehbar Stahl-Gitterrost 4 Stufen

Artikel-Nr.: 50055
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit einseitig
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50055
EAN / GTIN 4031405500556
Herstellernummer 050055
L-Nummer L90110 443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 640 mm
  • Grundfläche Länge: 1000 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 410 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 970 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb