• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollensatz elektrisch ableitfähig Arbeitspodest fahrbar

Artikel-Nr.: 50047
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50047
EAN / GTIN 4031405500471
Herstellernummer 050047
L-Nummer L90110 1311

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Arbeitspodest fahrbar
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 184 mm
  • Länge: 98 mm
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb