• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer stirnseitig für Arbeitspodest starr 620x590x750 mm

Artikel-Nr.: 50046
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geländer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Herstellernummer 050046
    L-Nummer L90110 317

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 600 mm hohes, stabiles Geländer
    • Aus Aluminium
    • Komplett vormontiert und einfach anschraubbar
    • Nur in Verbindung mit beidseitigen Handläufen möglich
    • Nicht für Bestell-Nr. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Merkmal:

    • Außenbreite: 620 mm
    • Breite: 640 mm
    • Durchmesser: 30 mm
    • Höhe: 590 mm
    • Länge: 590 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb