• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr 1 Stufe

Artikel-Nr.: 50031
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50031
EAN / GTIN 4031405500310
Herstellernummer 050031
L-Nummer L90140 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2200 mm
  • Grundfläche Breite: 590 mm
  • Grundfläche Länge: 370 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 550 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 295 mm
  • Podesthöhe: 200 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 1 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb